Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 6U P600 NOIR AVEC ROULETTES - 27361

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 6U P600 NOIR AVEC ROULETTES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273613

Réf. Sonepar

03231027361

Réf. Fournisseur

27361

Marque

Uniformatic

COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 6U P600 NOIR AVEC ROULETTES

Les Atouts de l'article:

Ce coffret réseau 19 pouces 6U, de largeur 600 mm et de profondeur 600 mm est livré avec deux rails en L et 4 roulettes pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.