Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP BLEU 10 METRES - 20230

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP BLEU 10 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450202309

Réf. Sonepar

03231020230

Réf. Fournisseur

20230

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP BLEU 10 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 bleu d'une longueur de 10 m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal. La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.