Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP ROUGE 10 METRES - 20470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450204709
Réf. Sonepar
03231020470
Réf. Fournisseur
20470
Marque
Uniformatic
couleur de gaine:
rouge
CORDON RJ45 CAT 5e 100 Ohms BLINDE FTP ROUGE 10 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 rouge d'une longueur de 10 m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal. La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 rouge d'une longueur de 10 m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal. La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.