Uniformatic - DEMI CORDON JACK PRE-EQUIPE 15 METRES POUR PLASTRON 43210 - 43570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450435707
Réf. Sonepar
03231043570
Réf. Fournisseur
43570
Marque
Uniformatic
longueur:
15 m
DEMI CORDON JACK PRE-EQUIPE 15 METRES POUR PLASTRON 43210
Les Atouts de l'article:
Ce demi cordon jack mâle pré-équipé de 15m est doté d'un connecteur d'un côté et de fils avec embouts de l'autre.Il est destiné à être connecté sur un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Grâce à son extrémité filaire d'un côté (sans connecteur), il est idéal pour être installé dans des équipements étroits tels que les goulottes murales ou les fourreaux. ATTENTION, ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Ce demi-cordon permet de connecter un périphérique audio mini jack de 3,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Ce demi cordon jack mâle pré-équipé de 15m est doté d'un connecteur d'un côté et de fils avec embouts de l'autre.Il est destiné à être connecté sur un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Grâce à son extrémité filaire d'un côté (sans connecteur), il est idéal pour être installé dans des équipements étroits tels que les goulottes murales ou les fourreaux. ATTENTION, ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Ce demi-cordon permet de connecter un périphérique audio mini jack de 3,5 mm.