Uniformatic - FIBRE OM4 12 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR SIMPLE - 24648


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 12
avec protection contre les rongeurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450246488
Réf. Sonepar
03231024648
Réf. Fournisseur
24648
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
5.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
55 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.45 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
37 kg/km
Les Atouts de l'article:
Cette fibre de 250µ OM4 12 brins est particulièrement adaptée aux longues distances. Sa rigidité lui assure un bon maintient pour une installation sous fourreaux. Economique, elle conviendra parfaitement pour vos raccodements par fusion. Cette fibre dispose d’une gaine extérieure noire LSZH anti UV. La gaine est anti-rongeurs de niveau 2 grâce à un renfort de traction par mèche de verre. Son tube interne remplis de gel hydrofuge préserve l’humidité du câble. Ce câble est particulièrement adapté au passage en extérieur en pose sous fourreaux. Totalement diéléctrique, il est idéal pour les cheminements sous lignes haute tension.