fin de vie

Uniformatic - FIBRE OM4 4 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR SIMPLE - 24631

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - FIBRE OM4 4 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR SIMPLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • nombre de fibres - 4

  • avec protection contre les rongeurs - Oui

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450246310

Réf. Sonepar

03231024631

Réf. Fournisseur

24631

Marque

Uniformatic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

nombre de fibres:

4

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

5.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

53 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.4 kN

poids:

24 kg/km

matériau de renfort:

autre

FIBRE OM4 4 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR SIMPLE

Les Atouts de l'article:

Cette fibre de 900µ OM4 4 brins dispose d'une gaine extérieure noire LSZH anti-UV et d'une structrure sérrée. D’un bon rapport qualité prix, cette fibre économique convient pour tous types de chantiers à faible niveau de contrainte. La gaine est anti-rongeur de niveau 1 grâce à un renfort de traction par mèche de verre. Enfin, les différentes couleurs des fibres permet un repérage facilité.