fin de vie

Uniformatic - FIBRE OM4 6 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR SIMPLE - 24638

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - FIBRE OM4 6 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR SIMPLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 6

  • avec protection contre les rongeurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450246389

Réf. Sonepar

03231024638

Réf. Fournisseur

24638

Marque

Uniformatic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

5.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

55 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.4 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

37 kg/km

FIBRE OM4 6 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR SIMPLE

Les Atouts de l'article:

Cette fibre de 250µ OM4 6 brins est particulièrement adaptée aux longues distances. Sa rigidité lui assure un bon maintient pour une installation sous fourreaux. Economique, elle conviendra parfaitement pour vos raccodements par fusion. Cette fibre dispose d’une gaine extérieure noire LSZH anti UV. La gaine est anti-rongeurs de niveau 2 grâce à un renfort de traction par mèche de verre. Son tube interne remplis de gel hydrofuge préserve l’humidité du câble. Ce câble est particulièrement adapté au passage en extérieur en pose sous fourreaux. Totalement diéléctrique, il est idéal pour les cheminements sous lignes haute tension.