fin de vie

Uniformatic - FIBRE OM5 6 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR SIMPLE - 24666

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - FIBRE OM5 6 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR SIMPLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM5

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 6

  • avec protection contre les rongeurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450246662

Réf. Sonepar

03231024666

Réf. Fournisseur

24666

Marque

Uniformatic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM5

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

5.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

53 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.4 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

poids:

25 kg/km

FIBRE OM5 6 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR SIMPLE

Les Atouts de l'article:

Cette fibre de 900µ OM5 6 brins intérieur/extérieur dispose d'une gaine extérieure noire LSZH anti-UV et d'une structrure sérrée. Cette fibre économique convient pour tous types de chantiers à faible niveau de contrainte. La gaine est anti-rongeur de niveau 1 grâce à un renfort de traction par mèche de verre. Enfin, les différentes couleurs des fibres permet un repérage facilité.