Uniformatic - FIBRE OS2 12 FO EXT. LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR ARMÉE ACIER - 24709

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - FIBRE OS2 12 FO EXT. LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR ARMÉE ACIER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

  • avec protection contre les rongeurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450247096

Réf. Sonepar

03231024709

Réf. Fournisseur

24709

Réf. Commerciale

Uniformatic

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

résistant aux UV:

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation:

450 kN

matériau de renfort:

acier

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

FIBRE OS2 12 FO EXT. LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR ARMÉE ACIER

Les Atouts de l'article:

Cette fibre 250µ OS2 12 brins est dotée d'une très haute protection contre les rongeurs. Sa grande rigidité lui assure un bon maintien pour une installation facilitée sous fourreaux. Elle dispose d'une gaine extérieure noir LSZH anti UV. La gaine est anti-rongeurs de niveau 5 grâce à un renfort de traction par mèche de verre et sa double armature acier.Son tube interne remplis de gel hydrofuge préserve l’humidité du câble.