fin de vie

Uniformatic - MODEM ROUTEUR WIFI 3x10/100+1xGIGA LAN WIFI 802.11 ac 300+867 Mbps ARCHER VR400 - 64169

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - MODEM ROUTEUR WIFI 3x10/100+1xGIGA LAN WIFI 802.11 ac 300+867 Mbps ARCHER VR400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450641696

Réf. Sonepar

03231064169

Réf. Fournisseur

64169

Marque

Uniformatic

MODEM ROUTEUR WIFI 3x10/100+1xGIGA LAN WIFI 802.11 ac 300+867 Mbps ARCHER VR400

Les Atouts de l'article:

Ce modem routeur sans fil TP-Link Archer VR400 permet de remplacer la box internet de votre opérateur pour améliorer son débit et sa couverture WiFi. Ce modem routeur offre un WiFi rapide jusqu'à 1,2 Gbit/s (867 Mbps en 5 GHz et 300 Mbps en 2,4 GHz). Il est entièrement compatible avec les normes VDSL2/ADSL2+/ADSL2 et ADSL. Il accepte les connexions fibre via un câble Ethernet et les connexions 3G/4G via le port USB. Le routeur modem Archer VR400 s'intègre facilement au protocole OneMesh de TP-Link pour vous permettre de créer un WiFi uniforme et sans coupure en reliant plusieurs routeurs. Les deux antennes externes de hautes performances ainsi que le Beamforming permettent d'adapter la puissance du WiFi dans la direction des appareils nécessitant du débit.