Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR 150 MBPS POE ANTENNE INCORPOREE - 64150

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Oui

  • mode de pose - saillie

  • Ethernet - Oui

  • ISDN - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450641504

Réf. Sonepar

03231064150

Réf. Fournisseur

64150

Réf. Commerciale

Uniformatic

xDSL:

Oui

mode de pose:

saillie

Ethernet:

Oui

ISDN:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR 150 MBPS POE ANTENNE INCORPOREE

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès wifi vous permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants.Restez connecté à votre réseau wifi même sur votre terrasse ou au fond de votre jardin sans utiliser votre réseau 3G/4G. Ce point d'accès wifi assure également la fonction de pont wifi afin de prolonger votre réseau dans un autre bâtiment. Le boîtier imperméable IP55 permet au PA d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement susceptible d'être perturbé Il assure une couverture wifi dans toutes les directions d'une zone occupée par de nombreux utilisateurs. Il est idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne. L'antenne intégrée assure au point d'accès la diffusion du signal wifi jusqu'à une distance de 500m. La portée maximum s'étend hors obstacle naturel ou artificiel (mur, arbre etc.) La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45.