Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI PLAFONIER Poe 2.4 GHz 300 MBPS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
xDSL - Oui
mode de pose - saillie
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1
Ethernet - Non
ISDN - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450640538
Réf. Sonepar
03231005419
Réf. Fournisseur
64053
Réf. Commerciale
Uniformatic
xDSL
Oui
mode de pose
saillie
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
1
Ethernet
Non
ISDN
Non
UMTS
Non
LTE
Non
analogique
Non
USB
Oui
bande de fréquences
2,4 GHz et 5 GHz
châssis vide
Oui
pare-feu
Non
VPN
Non
POINT D'ACCES WIFI PLAFONIER POE 2.4 GHz 300 MBPS