Uniformatic - SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100 FULL POE - 61032

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100 FULL POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 8

  • couche 2 - Oui

  • couche 3 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450610326

Réf. Sonepar

03231061032

Réf. Fournisseur

61032

Marque

Uniformatic

mode de pose:

saillie

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100 FULL POE

Les Atouts de l'article:

Ce switch desktop 8 ports PoE 10/100 120W permet d’intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Il s’adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP. Grâce à ses ports PoE transférez vos données et alimentation via un seul cordon.De faible encombrement, ce commutateur (switch) est utile pour des compléments rapides d’installation et/ou des petits groupes de travail.