Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - BAGUE Q&E BLANCHE DN 9,9 - 1005263

UPONOR
CopieCopie
Uponor - BAGUE Q&E BLANCHE DN 9,9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • convient pour tuyaux en acier inoxydable - Non

  • convient pour tuyaux en plastique - Non

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • convient pour tuyaux en aluminium - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7321500013981

Réf. Sonepar

03821001398

Réf. Fournisseur

1005263

Marque

Uponor

matériau:

plastique

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

adapté aux tubes multicouches en plastique:

Oui

UPONOR MINITEC BAGUE, COLORIS NATUREL 9,9X1,1