Uponor - Q&E COLLECTEUR MF3/4"-4x16 - 1023029

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E COLLECTEUR MF3/4"-4x16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - débit avec branches droites

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • matériau - laiton

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331541132695

Réf. Sonepar

03821113269

Réf. Fournisseur

1023029

Marque

Uponor

forme:

débit avec branches droites

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

matériau:

laiton

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

nombre de bifurcations:

4

diamètre externe de tube dérivations:

16 mm

raccordement ramifications:

à compression

distance entre les dérivations:

35 mm

UPONOR Q&E COLLECTEUR MÂLE/FEMELLE PL 3/4"MT/FT 4X16 C/C35MM