Uponor - Q&E COUDE MALE 25x3/4" - 1023022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 90 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - laiton
forme - articulation
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7331541137225
Réf. Sonepar
03821113722
Réf. Fournisseur
1023022
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
90 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
laiton
forme:
articulation
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar


