Uponor - Q&E PPSU TE REDUIT 63x25x63 - 1042873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce en T
type raccordement 1 - thermorétractable
type de flux - Non
réduit - Non
en plusieurs parties - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6414907056161
Réf. Sonepar
03821705616
Réf. Fournisseur
1042873
Marque
Uponor
modèle:
pièce en T
type raccordement 1:
thermorétractable
type de flux:
Non
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
63 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
25 mm
type raccordement 2:
thermorétractable
diamètre extérieur raccordement 3:
63 mm
type raccordement 3:
thermorétractable
avec butée:
Oui
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non


