Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - UNI-C COLLECTEUR 2 CIRCUITS - 1014107

UPONOR
CopieCopie
Uponor - UNI-C COLLECTEUR 2 CIRCUITS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • forme - débit avec branches droites

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598701083

Réf. Sonepar

03821870108

Réf. Fournisseur

1014107

Marque

Uponor

mode de pose:

montage en saillie

forme:

débit avec branches droites

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

matériau:

laiton

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

diamètre nominal raccordement 2:

1 pouces (25)

diamètre extérieur raccordement 2:

25 mm

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

nombre de bifurcations:

2

dérivations:

1 pouces (25)

diamètre externe de tube dérivations:

25 mm

raccordement ramifications:

filetage mâle, métrique

distance entre les dérivations:

50 mm

distance déviante entre les embranchements:

Non

article de régulation de pression:

autre

longueur du distributeur:

121 mm

longueur usinée du distributeur:

121 mm

longueur du bras latéral:

31 mm

UPONOR UNI-C COLLECTEUR 2 SORTIES S 1"MT/FT 2X1/2"MT