Uponor - UNI PIPE PLUS 16X2,0 - COURONNE 100M - 1059576

UPONOR
CopieCopie
Uponor - UNI PIPE PLUS 16X2,0 - COURONNE 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - aluminium

  • modèle - annelé et flexible avec enveloppe en plastique

  • qualité du revêtement de surface - duplex revêtu

  • surface polie - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4021598121249

Réf. Sonepar

03821812124

Réf. Fournisseur

1059576

Réf. Commerciale

Uponor

diamètre externe:

16 mm

matériau:

aluminium

modèle:

annelé et flexible avec enveloppe en plastique

qualité du revêtement de surface:

duplex revêtu

surface polie:

Oui

couleur:

blanc

montage apparent:

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

UPONOR UNI PIPE PLUS TUBE NU EN COURONNE 16X2,0 100M