Uponor - UPONOR UNI PIPE PLUS BLANC PRE-GAINE BLEU 25X2,5 - 40/32 BLEU 50M - 1093129

UPONOR
CopieCopie
Uponor - UPONOR UNI PIPE PLUS BLANC PRE-GAINE BLEU 25X2,5 - 40/32 BLEU 50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau couche intérieure - plastique

  • diamètre nominal - DN 20

  • diamètre extérieur du tube - 25 mm

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414905228638

Réf. Sonepar

03821522863

Réf. Fournisseur

1093129

Réf. Commerciale

Uponor

matériau couche intérieure:

plastique

diamètre nominal:

DN 20

diamètre extérieur du tube:

25 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

couleur de gaine:

bleu

classe de qualité couche intérieure:

PE-RT II

matériau couche intermédiaire:

aluminium

classe de qualité couche intermédiaire:

autre

matériau couche extérieure:

plastique

classe de qualité couche extérieure:

PE-RT II

nombre de couches:

5

boucheur de fuites:

Oui

épaisseur de paroi:

2.5 mm

température médiane max. (momentanée):

95 °C

rugosité de paroi:

0 mm

coefficient d’expansion:

0.03 mm/(m.K)

adapté à un montage en saillie:

Oui

rayon min. de courbure:

75 mm

couleur tuyau:

blanc

avec fourreau:

Oui

avec isolation thermique:

Non

couleur isolation thermique:

bleu

avec bouchon:

Oui

UPONOR UNI PIPE PLUS TUBE PRÉ-FOUREAUTÉ EN COURONNE 25X2,5 - 40/32 BLUE 50M