Ura - BAES d'ambiance NP grand flux adressable IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP44
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151455
Réf. Sonepar
00030956690
Réf. Fournisseur
956690
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP44
puissance du système
18 W
température de couleur
4000...4000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
douille
G13
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
70...87 mA
appareillage
ballast électronique
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
largeur
106 mm
hauteur/profondeur
180 mm
longueur
666 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance non permanent à grand flux - IP44 IK07 Classe I - SATI/Adressable - flux 1000lm/1h et consommation 12W - avec témoin de charge à LEDs
Les Atouts de l'article:
BAES supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS Consommation 12W Forte puissance lumineuse permettant un éclairage d'ambiance uniforme