Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ura - BAES URAONE EVAC AUTODIAG LEDS

Ura - BAES URAONE EVAC AUTODIAG LEDS

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 0.5 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h

  • fonction - éclairage d'évacuation

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400156207

Réf. Sonepar

00030113218

Réf. Fournisseur

113218

Réf. Commerciale

Ura

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

0.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

montage en saillie (mur)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

41 mm

longueur

210 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

Ura - Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - Autodiag - avec LEDs de secours - flux 45lm-1h et consommation 1,4W - livré avec pictogramme repositionnable