Ura - BAP LEDs SUPER SATI-adressable 3000- IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 300 W
température de couleur - 5000...5000 K
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157983
Réf. Sonepar
00030130019
Réf. Fournisseur
130019
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
3000 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
300 W
température de couleur
5000...5000 K
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur)
temps d'opération nominal
1...1 h
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
1190...1450 mA
classe de protection
II
largeur
265 mm
hauteur/profondeur
263 mm
longueur
345 mm
Bloc à phares BAP tout LEDs avec 3 phares standards inclinables et orientables 230V~ - 50/60Hz - pose murale ou plafond - IP65 IK07 Classe II - Super SATI Adressable - flux 3000lm/1h, consommation 2W et poids 4,2kg
Les Atouts de l'article:
Bloc à phare supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI Bloc à phare à faible consommation 2W Adressage sans outil par dip-switch et avec l'outil de configuration référence 140111 par IR