Ura - BAP - SUPER SATI-adressable 3000 LF- IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 300 W
température de couleur - 5000...5000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157990
Réf. Sonepar
00030130029
Réf. Fournisseur
130029
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
3000 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
300 W
température de couleur
5000...5000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
3
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
1190...1450 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
largeur
265 mm
hauteur/profondeur
263 mm
longueur
345 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc à phares BAP tout LEDs avec 3 phares à large flux inclinables et orientables 230V~ - 50/60Hz - pose murale ou plafond - IP65 IK07 Classe II - Super SATI Adressable - flux 3000lm/1h, consommation 2W et poids 4,2kg
Les Atouts de l'article:
Bloc à phare supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI Bloc à phare à faible consommation 2W Adressage sans outil par dip-switch et avec l'outil de configuration référence 140111 par IR