Ura - Batterie de type 3VTD70 C-C- maintenance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 400 mAh
modèle - nickel-cadmium
longueur - 98 mm
hauteur, borne comprise - 62 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400150748
Réf. Sonepar
00030953909
Réf. Fournisseur
953909
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale
3.6 V
capacité
400 mAh
modèle
nickel-cadmium
longueur
98 mm
hauteur, borne comprise
62 mm
largeur
33 mm
boîtier en plastique
Oui
Batterie de type 3VTD70 C-C- pièce de rechange pour maintenance