Ura - Batterie Ni-Cd 10 elements de type VRF 037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - F
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400150205
Réf. Sonepar
00030616275
Réf. Fournisseur
616275
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
autre
tension nominale
12 V
capacité
7000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
F
nombre de cellules
10
modèle
nickel-cadmium
longueur
168 mm
hauteur, borne comprise
96.1 mm
largeur
70.8 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
2000 g
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 10 éléments de type VRF 037