Ura - Batterie Ni-Cd 3 elements assembles en baton de type VTD70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 3.6 V
capacité - 4000 mAh
désignation IEC - KR20
autre désignation - D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400150731
Réf. Sonepar
00030953908
Réf. Fournisseur
953908
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
mono
tension nominale
3.6 V
capacité
4000 mAh
désignation IEC
KR20
autre désignation
D
nombre de cellules
3
modèle
nickel-cadmium
longueur
185 mm
hauteur, borne comprise
33 mm
largeur
33 mm
diamètre
33 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
360 g
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 3 éléments assemblés en baton de type VTD70