Ura - Batterie Ni-Cd 3 elements de type VTD 3,7Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3700 mAh
désignation IEC - KR20
autre désignation - D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400152148
Réf. Sonepar
00030957893
Réf. Fournisseur
957893
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
mono
tension nominale
3.6 V
capacité
3700 mAh
désignation IEC
KR20
autre désignation
D
nombre de cellules
3
modèle
nickel-cadmium
longueur
97.2 mm
hauteur, borne comprise
61.5 mm
largeur
32.5 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
360 g
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 3 éléments de type VTD 3,7Ah