Ura - Batterie Ni-Cd - 4 elements - de type VTF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 4.8 V
capacité - 15000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - F
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151240
Réf. Sonepar
00030956579
Réf. Fournisseur
956579
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
autre
tension nominale
4.8 V
capacité
15000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
F
nombre de cellules
8
modèle
nickel-cadmium
longueur
135.6 mm
hauteur, borne comprise
98.1 mm
largeur
70.8 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
1600 g
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 4 éléments de type VTF