Ura - Batterie Ni-Cd - 5 elements de type VR7 F2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 6 V
capacité - 14000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - F
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400150113
Réf. Sonepar
00030612459
Réf. Fournisseur
612459
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
autre
tension nominale
6 V
capacité
14000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
F
nombre de cellules
10
modèle
nickel-cadmium
longueur
168 mm
hauteur, borne comprise
98.1 mm
largeur
70.8 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
2000 g
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 5 éléments de type VR7 F2