Ura - Batterie Ni-Cd 5 éléments de type VTD 8Ah - 615931

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-Cd 5 éléments de type VTD 8Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 8000 mAh

  • désignation IEC - KR20

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - mono

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400150137

Réf. Sonepar

00030615931

Réf. Fournisseur

615931

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

6 V

capacité:

8000 mAh

désignation IEC:

KR20

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

10

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

167 mm

hauteur, borne comprise:

68 mm

largeur:

70.8 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

1200 g

Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 5 éléments de type VTD 8Ah pour maintenance de Blocs à Phare