Ura - Batterie Ni-Cd 9 elements assembles avec flasques de type VR4D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 10.8 V
capacité - 4000 mAh
désignation IEC - KR20
autre désignation - D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400150021
Réf. Sonepar
00030606035
Réf. Fournisseur
606035
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
mono
tension nominale
10.8 V
capacité
4000 mAh
désignation IEC
KR20
autre désignation
D
nombre de cellules
9
modèle
nickel-cadmium
longueur
168 mm
hauteur, borne comprise
67.3 mm
largeur
70.8 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
1080 g
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 9 éléments assemblés avec flasques de type VR4D