Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS Pr - 8 boucles - 337732


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 230 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 85 mm
avec alimentation électrique - Oui
tension de fonctionnement - 230 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400162857
Réf. Sonepar
00030016285
Réf. Fournisseur
337732
Réf. Commerciale
Ura
hauteur:
230 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
85 mm
avec alimentation électrique:
Oui
tension de fonctionnement:
230 V
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type Pr BAAS Pr avec relais paramétrable - 8 boucles - IP31 IK07 - Classe II - alimentation 230V - 50Hz à 60Hz
Les Atouts de l'article:
Nombre maxi de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS »
Les Atouts de l'article:
Nombre maxi de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS »