Ura - Detecteur thermostatique auto Adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - thermodifférentiel
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - encastré
température de fonctionnement - 60 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151493
Réf. Sonepar
00030956952
Réf. Fournisseur
956952
Réf. Commerciale
Ura
principe de fonctionnement
thermodifférentiel
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Non
mode de pose
encastré
température de fonctionnement
60 °C
socle séparé nécessaire
Non
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
alimentation électrique principale
alimentation secteur
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
hauteur
50 mm
diamètre
100 mm
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Non
entrée de câble
inférieur et latéral
indice de protection (IP)
IP54
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de chaleur thermostatique automatique Type 1 Adressable - surface de détection 18m², seuil de déclenchement 60°C - IP53 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-5 - Certifié CE CPR, NF SSI Surface de détection moyenne : 30m² Tension d’alimentation : 17Vcc à 28Vcc Température statique de réponse : 60°C