Ura - Détecteur thermovelocimétrique Adressable - 330101

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Détecteur thermovelocimétrique Adressable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - thermodifférentiel

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400152988

Réf. Sonepar

00030330101

Réf. Fournisseur

330101

Réf. Commerciale

Ura

principe de fonctionnement:

thermodifférentiel

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

température de réaction:

90 °C

socle séparé nécessaire:

Oui

interconnectable par radio (en option):

Non

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

diamètre:

100 mm

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

détecteur de fumée:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

entrée de câble:

inférieur et latéral

indice de protection (IP):

IP54

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur/profondeur:

50 mm

Détecteur de chaleur thermovélocimétrique Type 1 Adressable - surface de détection 30m², détection d'une élévation de la température de 55°c à 80°C, seuil thermostatique 90°C - IP53 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 54-5 - Certifié CE CPR, NF SSI Surface de détection couverte moyenne : 30m² Tension d'alimentation : 17Vcc à 28Vcc