Ura - Enjoliveur P.Etiquette Practice - finition blanc PP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
matériau - plastique
hauteur - 11 mm
diamètre - 186.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400156856
Réf. Sonepar
00030168130
Réf. Fournisseur
168130
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
blanc
matériau
plastique
hauteur
11 mm
diamètre
186.7 mm
Enjoliveur avec fixation pour porte-étiquette Practice Évolution compatible BAES et LSC - diamètre 187mm - Blanc
Les Atouts de l'article:
Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolution Maintien la plaque pictogramme sérigraphiée ou universelle De diamètre extérieur de 187 mm