Ura - Grille de protection antivandale 80 joules - 400040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - incolore
matériau - plastique
longueur - 346 mm
largeur - 241 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400152827
Réf. Sonepar
00030400040
Réf. Fournisseur
400040
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
couleur:
incolore
matériau:
plastique
longueur:
346 mm
largeur:
241 mm
hauteur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Livré avec quatre vis anti vandales manœuvrables avec le tournevis ref: 400041