Ura - Lampe E27 48V 25W pour LSC d'evacuation type metal-verre reference 210000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - E27
tension de lampe - 48...48 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
modèle - clair
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151776
Réf. Sonepar
00030290002
Réf. Fournisseur
290002
Réf. Commerciale
Ura
puissance de la source lumineuse
25 W
Culot
E27
tension de lampe
48...48 V
durée de vie nominale moyenne
1000 h
modèle
clair
couleur
incolore
classe d’efficience énergétique
E
krypton
Non
résistant aux chocs
Non
adapté à un four
Non
avec vide
Oui
protection contre les éclats
Non
Lampe E27 pour luminaire pour source centrale LSC d'évacuation référence 210000 - tension 48V et puissance 25W
Les Atouts de l'article:
Ampoule incandescente avec culot E27 pour LSC d'évacuation Tension d'alimentation: 48V Puissance absorbée: 25W