Ura - LSC Plastinox evacuation 110-220-230 Volts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP67
puissance du système - 0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 6500...6500 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400154548
Réf. Sonepar
00030127714
Réf. Fournisseur
127714
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP67
puissance du système
0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
6500...6500 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
3.5...7.3 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
150 mm
hauteur/profondeur
150 mm
longueur
400 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP67 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 2W-110Vdc, 1,8W-220Vdc ou 1,8VA/2,8VA-230V~ - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
Consommation de 2W à 110VDC ou 220VDC et de 1,8W/2,8VA à 230VAC Etanchéité renforcée Livré avec presse étoupe A équipé d'un pictogramme référence UR-125030 Certifié NF AEAS et NF environnement