Ura - LSC Practice Evolution ambiance 24-48 VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 320 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 32 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5700...5700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400156849
Réf. Sonepar
00030129825
Réf. Fournisseur
129825
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
320 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
32 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5700...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...48 V
courant nominal de la LED à courant constant
670...1330 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
320 lm
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
202 mm
longueur
240 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 24Vdc/48Vdc - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc - à équiper
Les Atouts de l'article:
LSC d'ambiance à faible consommation (7W) Certifié NF AEAS LSC Pour un design innovant ce LSC est à composer avec un enjoliveur de couleur peint LSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre