Ura - LSC Urajet ambiance - 24-48 Vdc - 320lumen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 320 lm
indice de protection (IP) - IP55
puissance du système - 32 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5700...5700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157556
Réf. Sonepar
00030122325
Réf. Fournisseur
122325
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
320 lm
indice de protection (IP)
IP55
puissance du système
32 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5700...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...48 V
courant nominal de la LED à courant constant
670...1330 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
320 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
59.7 mm
longueur
280 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Urajet 24Vdc/48Vdc - IP55 IK08 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
LSC d'ambiance à faible consommation (7W) Certifié NF AEAS LSC Multi entre axe de fixation