Ura - LSC Urajet evacuation 24-48 Vdc - 45lumen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP55
puissance du système - 4.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157532
Réf. Sonepar
00030122315
Réf. Fournisseur
122315
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP55
puissance du système
4.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
température de couleur
5300...5300 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...48 V
courant nominal de la LED à courant constant
94...190 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
59.7 mm
longueur
280 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Urajet 24Vdc/48Vdc - IP55 IK08 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
Consommation de 0,8W à 24VDC et 1W à 48VDC Certifié NF AEAS A équiper d'un pictogramme référence 956970