Ura - Luminaire LSC ambiance Uralight - 110Volts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400152384
Réf. Sonepar
00030241500
Réf. Fournisseur
241500
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
360 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
8 W
température de couleur
4000...4000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
touche de contrôle
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
douille
G5
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
110...110 V
courant nominal de la LED à courant constant
72...72 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
360 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
147.8 mm
hauteur/profondeur
74.75 mm
longueur
336 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance fluorescent 8W Uralight 110Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 360lm et consommation 10,2W - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
Encastrable avec accessoire ref:400050 Certifié NF AEAS LSC Consommation: 10,2 W