Ura - Luminaire LSC metal M0 evacuation FLUO 220-230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 60 lm
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 4 W
température de couleur - 4000...4000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151684
Réf. Sonepar
00030210004
Réf. Fournisseur
210004
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
60 lm
indice de protection (IP)
IP20
puissance du système
4 W
température de couleur
4000...4000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
douille
G5
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
17...18 mA
appareillage
ballast électronique
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
60 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
87 mm
longueur
288 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation fluorescent 4W type métal-verre de faibles dimensions - IP20 Classe I - tension source 220Vdc et 230V~, flux 60lm et consommation 6/13VA-230Vac - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
LSC avec enveloppe métallique incombustible Certifié NF AEAS LSC A équiper avec un pictogramme universel autocollant ref:956971 Consommation: 6W en 220 VDC et 13VA en 230 VAC