Ura - Luminaire LSC Plastinox ambiance 24-48 Volts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP67
puissance du système - 6.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
température de couleur - 6000...6000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400154579
Réf. Sonepar
00030127725
Réf. Fournisseur
127725
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP67
puissance du système
6.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
48...48 V
courant nominal de la LED à courant constant
140...280 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
400 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
150 mm
hauteur/profondeur
150 mm
longueur
450 mm
diamètre externe
150 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox 24/48Vdc - IP67 - IK07 - Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
LSC d'ambiance à faible consommation (8,5W) Certifié NF AEAS LSC Corps en polycarbonate et cuvelage et fixation en inox