Ura - Luminaire LSC Uraproof ambiance 24-48 Volts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 6.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
température de couleur - 6000...6000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400153794
Réf. Sonepar
00030127225
Réf. Fournisseur
127225
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
6.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
48...48 V
courant nominal de la LED à courant constant
140...280 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
164.5 mm
hauteur/profondeur
57 mm
longueur
261.2 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uraproof 24Vdc/48Vdc - IP66 IK08 Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W-24Vdc/48Vdc - livré avec presse-étoupe
Les Atouts de l'article:
Consommation de 8,5W à 24VDC ou 48VDC Etanchéité et résistance renforcées Livré avec presse étoupe Certifié NF AEAS