Ura - PAP alarme Type 4 radio

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Oui

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

  • interface externe - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400170210

Réf. Sonepar

00030017021

Réf. Fournisseur

346114

Réf. Commerciale

Ura

mode de pose

montage en saillie

liaison radio

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Non

hauteur

230 mm

largeur

165 mm

profondeur

48 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

avec alimentation électrique

Oui

appeleur automatique intégré

Oui

tension de fonctionnement

230 V

consommation d'électricité

5 mA

adressable

Oui

autonomie

24 h

Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - composé d'une centrale T4 radio, de 2 déclencheurs manuels radio, d'un diffusuer sonore radio et d'un diffuseur lumineux radio. L'ensemble des produits sont appairés pour simplifier la mise en oeuvre

Les Atouts de l'article:

Equipement constitué de : - 1 tableau d'alarme type 4 radio 346110- 2 déclencheurs manuels radio 346111- 1 diffuseur sonore radio 346112- 1 diffuseur lumineux radio 346113 Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur