Ura - Practice Evolution ambiance adressable- IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 320 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 32 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400156740
Réf. Sonepar
00030119829
Réf. Fournisseur
119829
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
320 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
32 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5300...5300 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
130...150 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
202 mm
longueur
240 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Practice Évolution - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Adressable - flux 320lm/1h et consommation 0,7W - à équiper
Les Atouts de l'article:
BAES supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAES d'ambiance à faible consommation (0,7W) Pour un design innovant ce BAES est à composer avec un enjoliveur de couleur peint. BAES directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement