Ura - Tableau d'alarme technique AT - 2 contacts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 2
nombre de groupes de sabotage - 0
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 250 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151578
Réf. Sonepar
00030957219
Réf. Fournisseur
957219
Réf. Commerciale
Ura
nombre de groupes de signalisation
2
nombre de groupes de sabotage
0
nombre de groupes d'assaut
0
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
250 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
mémoire d'événements
Non
convient pour un usage domotique
Non
liaison radio
Non
avec alimentation électrique
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
interface externe
Non
hauteur
145 mm
largeur
145 mm
profondeur
74 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Tableau d'alarme technique AT - 2 contacts NO/NF en entrée - 1 sortie synthèse 9Vdc 50mA - Alimentation 250Vac 50Hz secourue par batterie NiMh 8,4V 150mAh livrée - IP40 IK07 - Classe II
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques électriques de la sortie d'alarme : 9Vcc/50mA