Ura - Tube de colle contenance 250ml pour tubes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement - à base de solvant
couleur - blanc
état physique - liquide
contenu - 250 ml
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400168613
Réf. Sonepar
00030016861
Réf. Fournisseur
330124
Réf. Commerciale
Ura
application
construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement
à base de solvant
couleur
blanc
état physique
liquide
contenu
250 ml
transparent
Oui
emballage
autre
avec pinceau
Oui
poids net
278 g
Accessoire pour détecteur de fumée par aspiration pour SSI de catégorie A Type 1
Les Atouts de l'article:
Tube de colle pour fixation de tubes pour détecteur de fumée par aspiration Contenance 250ml